材質は黒色斑れい岩を使用しています。
2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。
長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。
ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。
経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。
測定範囲(mm)13.5
柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
ベース厚さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は黒色斑れい岩を使用しています。
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード