76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所丸型水準器 516A
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16 質量(g)55 仕様つば付
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.02
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.02 種別小形精密水準器
1セットほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所丸形水準器 516E
エコ商品
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。 トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
外径×内径×高さH(mm)100×80×24 質量(g)230 仕様取付穴付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.05
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.05 種別小形精密水準器
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所傾斜水準器 90°(45-250)
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)250×45×170 種別傾斜水準器
1個
98,980 税込108,878
20日以内出荷

大菱計器製作所傾斜水準器 45°45-250
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)250×45×140 種別傾斜水準器
1個
89,980 税込98,978
20日以内出荷

各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16 質量(g)60 仕様つば無し
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.1
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.1
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.05
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.05
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 600-0.1 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

大菱計器製作所角型水準器 No.504-B
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大菱計器製作所調整式水準器(スターレット) 300-0.1
エコ商品
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)300×41×66 感度(mm/m)0.1 種別調整式水準器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
23日以内出荷

大菱計器製作所調整式水準器(スターレット) 300-0.05
エコ商品
・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)300×41×66 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
23日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66 感度(mm/m)0.1 種別調整式水準器
1個
63,980 税込70,378
20日以内出荷

大菱計器製作所T形水準器 200-150 0.2
・XY方向の水平が同時に測定できます。水平を調整できる調整ネジ付きです。・各種機械の据付、芯出しに便利です。
寸法(mm)205×165×32 種別T形水準器 質量(kg)1.3 感度(mm/m)0.2
1個
169,800 税込186,780
20日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 600-0.05 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50 感度(mm/m)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 600-0.02 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)600×45×50 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
32日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)225×41×66 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器
1個
63,980 税込70,378
20日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63 感度(mm/m)0.1 種別調整式水準器
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷

・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。
寸法(mm)150×41×63 感度(mm/m)0.05 種別調整式水準器
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 450-0.1 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
32日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 450-0.05 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50 感度(mm/m)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
32日以内出荷

大菱計器製作所平形水準器 450-0.02 Bキュウ
エコ商品
・一般工作用として、機械の取付、芯出しようです。・計量に製作されており、使用に便利です。
寸法(mm)450×45×50 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
32日以内出荷

大菱計器製作所丸形水準器/AR101 516-A
【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009 アズワン品番67-4836-56
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.1
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所水準器検査器
エコ商品
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用 質量(kg)20 呼び500 平面度(μm)10 寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60 RoHS指令(10物質対応)対応 芯間距離C(mm)500
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷

大菱計器製作所丸形水準器/AR102 516-B
【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010 アズワン品番67-4836-57
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028 アズワン品番67-4836-75
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)300×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所精密角型水準器 250-0.1 Aキュウ
エコ商品
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

大菱計器製作所精密角型水準器 250-0.02 Aキュウ
エコ商品
・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)200×200×43 感度(mm/m)0.02
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)110×40×157 種別傾斜測定水準器 測定範囲(℃)360
1個
199,800 税込219,780
20日以内出荷

大菱計器製作所マイクロ式傾斜水準器 230-0.02 Aキュウ
エコ商品
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は201mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)250×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024 アズワン品番67-4836-71
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷