11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特徴】 A級仕上げ(JIS規格同等品)です。 主気泡管は、気泡の長 器です。 サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028 アズワン品番67-4836-75
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

【特徴】 一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。 V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。 底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
仕様●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027 アズワン品番67-4836-74
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032 アズワン品番67-4836-79
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP102 P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031 アズワン品番67-4836-78
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030 アズワン品番67-4836-77
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021 アズワン品番67-4836-68
1個
70,980 税込78,078
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023 アズワン品番67-4836-70
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165022 アズワン品番67-4836-69
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024 アズワン品番67-4836-71
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020 アズワン品番67-4836-67
1個
16,980 税込18,678
欠品中

大菱計器製作所偏心検査器/SA101 NO.1
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029 アズワン品番67-4836-76
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷