14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2
RoHS
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1
RoHS
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

大菱計器製作所レースセンター
RoHS
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
RoHS
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
RoHS
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所歯車振れ測定器
RoHS
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72 全長L(mm)640 平行度(μm)4 センター距離(mm)300 センター高(mm)100 使用センター超硬MT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

大菱計器製作所レースセンター(超硬付
RoHS
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器/SA101 NO.1
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029 アズワン品番67-4836-76
1個
329,800 税込362,780
13日以内出荷

大菱計器製作所センター付定盤
RoHS
定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所石製センター付定盤
RoHS
定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998,000 税込2,197,800
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所センター付サインバー
RoHS
安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。
使用センターMT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
RoHS
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
RoHS
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)