「エアコンのガス漏れ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。
仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO
付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース
トラスコ品番253-9639
セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)
幅(mm)95.2
高さ(mm)95.2
奥行(mm)190.5
電源(V)3.7V リチウムイオン充電池
対象ガスCFC HCFC HFC HFO
検知方式赤外線式
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
関連キーワード