3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷