こんなお得な商品も!

ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番162-3325
全長(mm)300
質量(g)340
差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用
全長(mm)380
1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付
トラスコ品番690-9206
全長(mm)355
差込角(mm)17&22
トルク調整範囲(N・m)18&38
ナットフレアナット1/4&3/8
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード