「冷媒 ガス 漏れ 検知 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500
電源単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51
検知方式半導体センサー
換気方式(ガス)自動吸引式
赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。
用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。
仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFO
付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース
トラスコ品番253-9639
セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)
幅(mm)95.2
高さ(mm)95.2
奥行(mm)190.5
電源(V)3.7V リチウムイオン充電池
対象ガスCFC HCFC HFC HFO
検知方式赤外線式
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
関連キーワード