「銅管 溶接」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
トラスコ品番274-1415
全長(mm)本体/380
質量(kg)3.4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
長さ(mm)(銅管)200
接続口径1/4オスフレア
長さ(mm)(銅管)75
サイズ5/16オスフレア
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工
質量(kg)2
タイプミリ
適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード