50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32 質量(kg)13.7 高さ(mm)490 回収容量(L)6.5 幅(Φmm)225
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)290
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付) 質量(g)75 冷媒の種類R410A用
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR410A用リークテストキット
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32 仕様置き針式 質量(g)330 表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用バルブ
ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
質量(g)23 電源9Vアルカリ電池2個 連続使用時間60時間
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用ハンドル
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ 寸法(mm)340×400×100 質量(kg)3.9 電源9Vアルカリ電池2個 最小単位(計量)10g 測定範囲(kg)0~50
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1パック(3個)
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)0~5.3 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285 口径5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1パック(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
質量(g)70 口径5/16オスF×5/16メスF
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止 全長(mm)260 校正証明書付き
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90 質量(kg)2
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷



大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様エルボ 質量(g)60
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様ストレート 質量(g)60
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 青・赤・黄 質量(g)375
1セット(3本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)70 口径5/16オスフレアX3/4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) 冷媒の種類R410A/R32 長さ(cm)15 質量(g)125
1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ATQS-41 トルクレンチセット BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズトルクレンチセット
●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750 質量(kg)2
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ1410-CMB用ハンドル
ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
質量(g)18
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ 動画あり
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68 質量(g)900
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

関連キーワード