絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結式接地棒 東神電気連結式接地棒東神電気(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
平型ラッシングロッド 東神電気平型ラッシングロッド東神電気
17,980税込19,778
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
単一式接地棒 東神電気単一式接地棒東神電気
13,980税込15,378
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
巻付グリップ 玉碍子用 東神電気巻付グリップ 玉碍子用東神電気
15,980税込17,578
1箱(30本)ほか
3日以内出荷
工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
巻付グリップ シンブル用 東神電気巻付グリップ シンブル用東神電気
15,980税込17,578
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
リード端子 リード端子 東神電気リード端子 リード端子東神電気
16,980税込18,678
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
接地棒 (単一式接地棒) 東神電気接地棒 (単一式接地棒)東神電気
6,498税込7,148
1箱(10本)
3日以内出荷
リード線長さl(mm)205仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5
支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気支線用巻付グリップ 木柱用東神電気
359税込395
1本
翌日出荷
用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
VAスリーブ 東神電気VAスリーブ東神電気
789税込868
1箱(100個)
翌々日出荷
機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管表面処理スズめっき関連資料(0.05MB)