1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Airwheel ROBOT 電動スマートスーツケース SE3MiniTモデルは、ワンタッチで自動的に伸縮できるスマートスーツケースです。高品質のタイヤに耐摩耗性、耐パンク性、優れたグリップ性能により坂道や険しい道などでもご使用いただけます。時速6kmで走行できます。隠し伸縮式ハンドルは人間工学に基づいたデザインで、快適で、何千もの耐荷重引張試験を経験し厳選された品質と長寿命です。スーツケースモードとモーターラゲッジモードを自由に切り替えられ機能的になり楽しい旅になるでしょう。公道や歩道ではご使用できません。施設内では各施設の利用ルールに沿ってご使用ください。
用途旅行や出張時に。 寸法(mm)高さ575×横385×奥行250 容量(L)26 電圧(V)電池:37 最大積載量(kg)110 充電電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 充電時間(時間)2 消費電力量(Wh)73.26Wh 適合温度(℃)5から35(常温) ロック(種類)ダイヤル式 TSA ロック
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)