ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。
ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)
質量(g)10
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。
先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。
ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。
専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。
素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り
付属品専用軸1本
材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP
表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5516
質量(g)20
質量(g/本)1.00
質量(g/袋)20
1袋(20本)
¥839
税込¥923
当日出荷
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ソフト
材質ポリエチレン(PE)
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り
全長(mm)116
六角対辺(mm)8
材質アルミ(表面特殊防錆処理)
質量(g)20
顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
用途異物除去用のピックアップツールに
付属品MP-00-AS(専用軸)1本
トラスコ品番511-6325
材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)160
表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様ハード
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
仕様樹脂グリップ
材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。
グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)
抵抗値(Ω)108
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9573
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)12
厚さ(mm)6
質量(g)55
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-90
抵抗値(Ω)108
1個
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。
洗浄の手間がありません。
ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。
軸長(mm)73
先端径(mm)2.5
トラスコ品番329-5524
質量(kg)1
質量(g/本)1.67
アズワン品番2-8064-01
1箱(600本)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
寸法(Φmm×Lmm)6.8×106
トラスコ品番329-5541
材質導電性PP
質量(g)3.3
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。
スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。
材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
軸径(Φmm)5
材質導電性ポリプロピレン(PP)
質量(g)19
表面抵抗値(Ω)109
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)
材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)
粘着力(N/cm2)約7
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。)
ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。
材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。
非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。
ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。
使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。
粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー)
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)
材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)
粘着力(N/cm2)約7
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。
万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。
導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)
材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン
抵抗値(Ω)108
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。
万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。
導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に
ローラー幅(mm)110
仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)
トラスコ品番511-6350
材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン
質量(g)291
ローラー径(Φmm)30
抵抗値(Ω)108
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9574
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)96
厚さ(mm)6
質量(g)40
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-91
抵抗値(Ω)108
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
関連キーワード