6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトム興産ペタローラー
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様樹脂グリップ 材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω)108
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に ローラー幅(mm)110 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) トラスコ品番511-6350 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 質量(g)291 ローラー径(Φmm)30 抵抗値(Ω)108
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω)108
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ) 材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm) 粘着力(N/cm2)約7
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ) 材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA) 粘着力(N/cm2)約7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)