絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

EARTH POWER

EARTH POWERのページです。EARTH POWERは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発電機 EARTH POWER

    発電機

    EARTH POWER
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。
    用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
  • エンジン式刈払機 EARTH POWER

    エンジン式刈払機

    EARTH POWER
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
    用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
    定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリープラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
  • ポータブル電源 ELシリーズ EARTH POWER

    ポータブル電源 ELシリーズ

    EARTH POWER
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    使用可能温度(放電)-20℃~55℃と、寒冷地での使用も余裕をもって対応可能です。急速充電可能です。(約60分で80%充電可能)。電池残量や残り使用時間(目安)などが見やすい大型カラー液晶ディスプレイ搭載です。豊富な入出力ポートで様々な用途に対応しています。USB typeCは出力100Wでパソコンなどの充電にも対応しています。付属コードで車のシガーソケットからも充電可能、ソーラーパネル(別売)でも充電可能です。保証期間は3年です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
    用途電源が取れない作業現場に。リフォームや解体作業現場に。起動電力の大きな電動工具などの使用に。アウトドアやイベントに。BCP、防災計画に。付属品充電ケーブル(ACコンセント用)・充電ケーブル(自動車用)・取扱説明書&保証書幅(mm)330奥行(mm)210
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
    定格出力(kVA)交流:2.8使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)(3/4負荷)85.5[LWA]乾燥質量(kg)68連続運転時間(h)約14.4~6.4(1/4負荷~定格負荷)[エコノミースイッチON(作動中)時]始動方式リコイル式/セルモータ式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)680×445×555燃料タンク容量(L)(赤レベル)12バッテリーGS YUASA YTX12-BS、12V10Ah(10HR)プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)28直流電流(A)12点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)85.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)15A×2個/30A×1個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル JASO.MA(10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • エンジンブロワー EARTH POWER

    エンジンブロワー

    EARTH POWER
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します 。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。
    用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
    定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))92(LwA)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]全長(mm)555全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470全長×全幅W×全高(mm)555×300×470プラグ(ギャップ)0.6~0.7エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火過電流保護(交流/直流)電子式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
    定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61乾燥質量(kg)32連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリープラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    定格出力(kVA)交流:2.5使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]騒音値(dB(A)/7m)65~68乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • 大容量 ポータブル発電機(カセットボンベ燃料) EARTH POWER

    大容量 ポータブル発電機(カセットボンベ燃料)

    EARTH POWER
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)400x330x390質量(kg)22
  • 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料)専用キャスターセット EARTH POWER

    大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料)専用キャスターセット

    EARTH POWER
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)26
  • 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料、セル始動) EARTH POWER

    大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料、セル始動)

    EARTH POWER
    549,800税込604,780
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)547x490x618質量(kg)61
  • 大容量 ポータブル発電機(カセットボンベ燃料)専用キャスターセット EARTH POWER

    大容量 ポータブル発電機(カセットボンベ燃料)専用キャスターセット

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)28
  • 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料)専用キャスターセット EARTH POWER

    大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料)専用キャスターセット

    EARTH POWER
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)27
  • ポータブル発電機用キャスター EARTH POWER

    ポータブル発電機用キャスター

    EARTH POWER
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)475×470(収納時)×550475×846(展開時)×550質量(kg)6
  • ポータブル発電機 MGC2200シリーズ用 並列運転キット EARTH POWER

    ポータブル発電機 MGC2200シリーズ用 並列運転キット

    EARTH POWER
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02

    EARTH POWER
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷
    プロパンガス燃料
    方式インバータ方式寸法(mm)547×490×618質量(kg)56
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11

    EARTH POWER
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    ガソリン燃料
    寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11

    EARTH POWER
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    プロパンガス燃料
    方式インバータ方式寸法(mm)400×330×390質量(kg)20