カテゴリ
- 防災用品(7)
- エンジン工具(6)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- EARTH POWER
- MB Wear(129)
- MECHANIX WEAR(44)
- シーズン[作業服](32)
- TAKAYAWORKWEAR(32)
- カンコービズウェア(旧:シーユーピー)(31)
- SWW (SMART WORK WEAR)(23)
- PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)(11)
- ホンダ(6)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- セーフラン安全用品(6)
- CKD(5)
- QNAP(5)
- ユニット(4)
- コミネ(4)
- ナガイレーベン(4)
- SCHMERSAL(4)
- 自重堂(3)
- STREAM TRAIL(3)
- ブランドをもっと見る
「WEAR」の検索結果

インバーター発電機
EARTH POWER¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
発電機
EARTH POWER¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
エンジン式刈払機
EARTH POWER¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷長時間作業でも疲れにくい肩掛けバンド付属しています。メモリー機能付スロットルレバー、常に安定した回転数で作業できます。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。ミラクルスタート採用、始動性の向上を実現しました。軽量かつ熱に強いマグネシウム製クラッチケース採用しました。ナイロンコードも使用可能です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途お庭の草刈りに。造園業など緑化管理に。畦草刈に。付属品飛散防止カバー、収納袋、工具(スパナ、L型レンチ、ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(10”チップソー)、刈刃カバー(移動用)、シングルバンドトラスコ品番696-8549材質クラッチケース:マグネシウム長さ(mm)1770(刈刃除く)幅(mm)596高さ(mm)434排気量(mL)25.6刈込み幅(mm)255使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.6チップソー径(Φmm)255始動方式リコイル動力ガソリンエンジン適合エンジン型式TBE27DD
エンジンブロワー
EARTH POWER¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷長時間作業でも疲れにくい肩掛バンド付属しています。ロック機能付スロットルレバー、用途に応じて風量を固定できます。防振ハンドル+ブレ軽減オフセットパイプ採用、持ちやすく疲労を軽減します 。エンジンは自社生産のメイキエンジンです。スマートスタート採用、始動性の向上を実現です。「MITSUBISHI」と「YAMAHA」のものづくりの精神と技術力を継承し、2024年に設立された(株)Willbeによる、「Earth POWER」ブランドです。用途緑化管理に。落ち葉掃除に。工務店・塗装業など現場作業に。トラスコ品番696-8547幅(mm)247高さ(mm)358奥行(mm)338排気量(mL)20.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロワ:247×338×358集塵容量(L)62風量(m3/min)0.4騒音値(dB)TUE21最大風量(m3/min)10.5風圧(kPa)混合50:1
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11
EARTH POWER¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ガソリン燃料寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC2200GA02
EARTH POWER¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷プロパンガス燃料方式インバータ方式寸法(mm)547×490×618質量(kg)56
EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(プロパンガス燃料) MGC901GPA11
EARTH POWER¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷プロパンガス燃料方式インバータ方式寸法(mm)400×330×390質量(kg)20