錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂色透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥15,980税込¥17,578
1箱(236mL×6個)
4日以内出荷
5~10分で錆がとれるジェル状で垂れ難い
用途鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車などトラスコ品番616-5451色ピンク容量(mL)236危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.005mL危険物の性状水溶性
エクステンド(サビ転換剤)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(158件のレビュー)当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。色乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途鉄使用可能材質鉄