高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥87,980~税込¥96,778~
1箱(3kg×2個)ほか
5日以内出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤速硬化:4時間耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ混合が容易
用途コーティング耐熱温度(℃)-30~120可使時間(分)15硬化時間(分)240(25℃)硬化時間(時間)速硬化4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管集塵機シュート粉砕機トラスコ品番578-3955色灰色容量(kg)10容量(g)10000耐熱温度(℃)232(乾燥時)可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)2(148℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000118mL特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷から4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。色灰タイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)105可使時間(分)30可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)6(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗布面積(cm2)278危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
エポキシ接着剤 EA Eー60NCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥54,980税込¥60,478
1箱(50mL×10本)
翌々日出荷
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
エポキシ接着剤 EA E-30CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥54,980税込¥60,478
1箱(50mL×10本)
翌々日出荷
硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
PC7352専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥32,980税込¥36,278
1箱(10本×3袋)
翌々日出荷
用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
PC7337 主剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3954色黒耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
PC7337 硬化剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)5日以内出荷
非常に滑らかなコーティングつやややかな表面の仕上がり耐摩耗性、耐腐食性あり混合と塗布がしやすい金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止トラスコ品番578-3979色無色耐熱温度(℃)150(ドライ)硬化時間(時間)混合後24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000237mL特性耐摩耗性、耐腐食性危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤 EA 50mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂色オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプパテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能トラスコ品番628-8933材質エポキシ接着剤(補修剤)色灰色容量(g)113.4耐熱温度(℃)121可使時間(分/25℃)2.5~5硬化時間(分)10(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂色灰質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
4090用ノズル(10本入) ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
トラスコ品番257-7424適合本体デュアルカートリッジガン全長(mm)122色透明品名50ml用ノズル外径(mm)5.3危険物の類別非危険物対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
高機能耐摩耗剤”ノードバック”(平面用・粗粒子)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌日出荷
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。トラスコ品番195-3253材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック色灰容量(kg)10耐熱温度(℃)121可使時間(分)30分可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)(25℃)7危険物の類別非危険物硬化時間7時間
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷
毒劇物非該当です。
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。
ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。
摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。
使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。
粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。
石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。
各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。トラスコ品番207-1328質量(kg)10色灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物
ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷から8日以内出荷
色主剤/硬化剤:グレー(白/黒)質量(g)71容量(g)50主成分アクリル、シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 インスタントミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン種類化学反応形接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L硬化時間目安(23℃):開始約3分危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ビッグフット HDP 3.6LTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
色黒硬化時間(時間)12(20~22℃)トラスコ品番109-8928質量(kg)6.1容量(L)3.6主成分高機能エポキシ樹脂最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)4.7(1回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
多用途補修パテ銀黒LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。色銀黒仕様カッター付きキャップトラスコ品番836-4979材質エポキシ樹脂質量(g)80容量(g)48危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1182
LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CRLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥4,298~税込¥4,728~
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度高可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級Ⅲ固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 接着剤クリーナー 7360LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥9,998~税込¥10,998~
1本(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。
エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。
用途未硬化接着剤の洗浄。表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。種別溶剤系洗浄剤色透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所色グレー粘度中粘度硬化時間(分)40.0容量(mL)50質量(g)80仕様ガンタイプ2液混合型主成分エポキシ樹脂主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高強度エポキシ接着剤 イージーミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)当日出荷
簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エポキシ接着剤 クイックミックスLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)当日出荷
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE パイプリペアーキットLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)4日以内出荷
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
dufix 補修剤 多用途補修パテLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~
1パック(5g×2個)ほか
当日出荷
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。
水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤HysolLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)予約販売
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。
プラスチック、金属、ガラス色ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥21,980~税込¥24,178~
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。
高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386色薄黄色質量(g)380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥45,980税込¥50,578
1缶(3.8L)ほか
当日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。
高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC6315ZVLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)7日以内出荷
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に硬化時間(時間)24~72(22℃)仕様可使時間/1時間最高使用温度(℃)60塗布面積(m2)3.2摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
LOCTITE PC 9593LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥39,980~税込¥43,978~
1本(3kg)ほか
9日以内出荷
100%エポキシ樹脂固形物にアルミナビーズと炭化ケイ素の2成分を添加した2液混合タイプの製品です。 LOCTITE(R)PC 9593は、衝撃を受ける搬送設備の摩耗領域を迅速に再構築、修復し、保護するよう設計しました。
用途代表的な用途は、浚渫ポンプライナー、水路、トラフ、振動フィーダー、シューターやホッパー、および摩耗と衝撃の両方にさらされるその他の装置などです。 この製品は、通常、作動温度範囲が-30℃~120℃のアプリケーションで使用されます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7230 WCH耐熱グレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥109,800税込¥120,780
1本(10kg)
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE PC 7218(非劇物)WCウェアリングコンパウンドKITLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥109,800税込¥120,780
1キット(10kg)
9日以内出荷
セラミック配合の2液エポキシ樹脂系高機能耐摩耗剤です。コテ塗り可能で灰色です。化学攻撃の有無にかかわらず、金属の粗大粒子による摩耗または浸食から部品を保護します。
用途サイクロン/セパレーターボディ、集塵/排気、ポンプライナー/羽根車、ファンブレード、筐体、シュート/ホッパー、およびエルボー/トランジションポイントなどのパーツ用に設計されています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性