25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)98 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用 仕様【塗布後有効時間】6時間 トラスコ品番814-8156 こはく 容量(mL)500 質量(g)500 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1セット(6本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に 特性耐薬品性 仕様中粘度 トラスコ品番793-9507 材質アクリル樹脂 淡黄色 容量(mL)25 質量(g)43 使用温度範囲-55~175℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番423-7625 種別ゼリー状 ノズル細ノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
549 税込604
当日出荷

押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番374-5554 透明 使用温度範囲(℃)-10~120 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.014L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
689 税込758
当日出荷

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約30 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番374-9401 透明 主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン 可使時間(分)約3 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
329 税込362
当日出荷

超簡単。押せば混ざるエポキシ接着剤。計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。耐水・耐熱(-10~120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。1回使いきり速硬化タイプ。
用途金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・アクセサリー・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着補修に。 仕様正味量:4mL、強度発現約15分、最終強度約24時間 成分主剤/エポキシ樹脂100%、硬化剤/ポリメルカブタン85%以上、変性アミン 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 硬化時間目安(23℃):開始約3分 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(4mL)
399 税込439
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付 質量(g)175 タイプ手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲高粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズル
危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所 グレー 粘度中粘度 硬化時間(分)40.0 容量(mL)50 質量(g)80 仕様ガンタイプ2液混合型 主成分エポキシ樹脂 主な用途プラスチック、ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス ウルトラクリア 質量(g)62 主成分エポキシ樹脂 粘度中粘度 硬化時間(分)3.5 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7493 主な用途プラスチック、金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7386
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。 琥珀色 質量(g)180 有効時間(塗布後)6時間 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。 琥珀色 固着時間(分)5 使用温度範囲(℃)-55~100 仕様併用プライマー/7386 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)SF73874.5オンス
ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA 質量(g)153 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)455-10専用シリンジガン(10ml用)
質量(g)140 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
用途プラスチック、金属、ガラス クリア 粘度低粘度 硬化時間(分)4 容量(mL)50 質量(g)70 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
5,398 税込5,938
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。 特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性 仕様併用プライマー/7386 薄黄色 質量(g)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000~14500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド(アクリル&瞬間)接着剤 4080
主剤/硬化剤:グレー(白/黒) 質量(g)71 容量(g)50 主成分アクリル、シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。 仕様併用プライマー/7386 トラスコ品番454-9422 琥珀色 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-55~100 粘度(mPa・s[cP])45000~90000 危険等級 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 392
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。 万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。 特性耐衝撃、冷熱サイクル性 仕様併用プライマー/7923 半透明 質量(g)394 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(300mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7923 100ml
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。 淡黄色 質量(g)168 有効時間(塗布後)15分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)