練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
水の中でも硬化します。
耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。
約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291
色淡青白色
質量(g)54
可使時間(分)3
危険物の類別非危険物
硬化時間(25℃)15分
1セット(6個)
¥869
税込¥956
当日出荷
二液混合エポキシ補修剤です。硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途金属部分の補修。再組み付け用。
色灰
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)105
可使時間(分)30
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)6(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
塗布面積(cm2)278
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能
トラスコ品番818-4672
材質エポキシ系樹脂
色灰
質量(g)454
容量(g)454
可使時間(分)(25℃)3
硬化時間(分)(25℃)10分
圧縮強度(N/mm2)74.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.23mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)80
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パテ状で塩素や塩分を含んだ水の影響を受けないので、水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適です。
用途水道工事、潅漑、海洋船舶関係に最適
色白
硬化時間(時間)2~3
硬度70
可使時間(分)30
最高使用温度(℃)149
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)(25℃)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックビーズと微小シリコーンカーバイトを加えたもので121℃まで対応可能で、すべり摩耗から保護します。毒劇非該当タイプです。コテ塗りが可能です。塗布時の液だれがありません。
用途ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
トラスコ品番195-3253
材質主成分:エポキシ樹脂、セラミック
色灰
容量(kg)10
耐熱温度(℃)121
可使時間(分)30分
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)(25℃)7
危険物の類別非危険物
硬化時間7時間
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
色灰
特性耐摩耗
硬化時間(時間)(148℃)2
トラスコ品番453-7963
質量(kg)21
耐熱温度(℃)232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10kg
危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
色赤
特性耐摩耗
硬化時間(時間)(148℃)2
トラスコ品番453-7971
質量(kg)21
耐熱温度(℃)288
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量11.3kg
危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
高機能耐摩耗剤です。2液混合型のエポキシ樹脂をベースにセラミックビーズを配合し、すべり摩耗から設備を保護します。
用途塗布時の液ダレが無く、コテ塗りが可能で平面への施工作業性に優れています。塗布したのち148℃・2時間の後加熱を行う事で 232℃までの環境に対応します。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。
トラスコ品番453-7891
セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー
色赤
容量(kg)1
耐熱温度(℃)288
最高使用温度(℃)288
塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合)
硬化時間(時間)(148℃後加熱)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
可使時間(時間)5~6
危険物の性状非水溶性
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤。高耐熱性でヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
用途配管。集塵機。シュート。粉砕機
トラスコ品番578-3955
色灰色
容量(kg)10
容量(g)10000
耐熱温度(℃)232(乾燥時)
可使時間(分/25℃)30
硬化時間(時間)2(148℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000118mL
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
化学薬品などの強度の腐食から機器を保護するのに適しています。摩耗に強く、光沢のある表面に仕上がり、乱流やキャビテーションから設備を守ります。
用途交換、コンデンサー、冷却ポンプ、インペラー、ポンプのキャビテーションなどの表面再仕上げ、タンクやシューターなどのライニング
トラスコ品番390-7016
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5kg
危険物の性状水溶性
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
超高温耐摩耗性コンパウンドは、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有しています。最高の耐熱性と性能を得るには、後硬化が必要です。
用途1液性で、摺動摩耗と288℃(550°F)までの耐熱性を有し、コテで塗布できます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
アルミナビーズと炭化硅素を配合した2液タイプのエポキシ補修剤。速硬化:4時間。耐衝撃―ヘンケル独自技術のゴム強靭化エポキシ。混合が容易
用途コーティング
耐熱温度(℃)-30~120
可使時間(分)15
硬化時間(分)240(25℃)
硬化時間(時間)速硬化4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐摩耗
危険物の性状非水溶性
鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。
トラスコ品番389-2131
セット内容本体、ミキシングノズル1本
材質主成分:エポキシ樹脂
色灰色
使用温度範囲(℃)-29~93
容量(g)50
可使時間(分/25℃)3~4
硬化時間(分)10(25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)
¥71,980
税込¥79,178
欠品中