28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤
RoHS
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。 成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-20~80 主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐UV、耐衝撃
1個(142g)
1,398 税込1,538
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
RoHS
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
RoHS
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。 主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙 トラスコ品番378-4045 透明 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 固着時間(秒)10~30(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20g)
889 税込978
当日出荷

ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。ゼリー状なので、垂直面でも使えます。
用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。 主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの 材質シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品液状ブラシ付 トラスコ品番378-3979 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g)20 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 4090用ノズル 10本入り
用途4090用専用ノズル 適合(カートリッジ)409050 トラスコ品番758-5551 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)78 質量(g)50 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 417
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止 透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)≦2.8 粘度(mPa・s)3~8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 トラスコ品番553-2997 材質主成分:エポキシ樹脂 主剤:淡黄色/硬化剤:黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)60(23℃) 完全硬化時間(23℃)24時間 色(本体)オフホワイト 硬化時間(時間)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 412 仮止め用
仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
用途プリズム研磨仮止 透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)≦10.3 粘度(mPa・s)2.5~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml
超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に 特性耐薬品性 仕様中粘度 トラスコ品番793-9507 材質アクリル樹脂 淡黄色 容量(mL)25 質量(g)43 使用温度範囲-55~175℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 固着時間(秒)20 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

一滴で強力に接着します。耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器 特性耐衝撃性 トラスコ品番378-3987 透明 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(3g)
219 税込241
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR
構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。 特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性 適合面接着 使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シアノアクリレート、エポキシ 比重(A)1.01、(B)1.06 形態2液-混合要 伸び(%)3.6 粘度 可使時間(分)3~5 外観淡白色(混合時) 硬化条件混合後室温硬化 粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000 危険等級 固着時間(分)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比1:1 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)65~69 ガラス転移点(℃)88 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパー トラスコ品番814-8149 材質シアノアクリレート系 透明 質量(g)75 容量(g)50 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。 トラスコ品番453-6215 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)20 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)7(4~10) すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイブリッド接着剤4090
様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途金属、プラスチック、ゴム。 長さ(mm)8 幅(mm)30 (主剤/硬化剤)グレー 容量(mL)50 高さ(mm)3 使用温度範囲(℃)150 容量(g)50 可使時間(分)(23℃)4~6 主な用途金属、プラスチック、ゴム 粘度(mPa・s)ジェル状 危険等級 固着時間(分)(23℃)4~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動 危険物の性状非水溶性
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 424
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。
用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。 トラスコ品番412-9436 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 硬化時間(22℃)15~30秒 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
トラスコ品番412-9429 容量(g)40920 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 硬化時間20~60秒 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9420 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)30~120 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 4348(AP)
EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。
用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。 トラスコ品番412-9438 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 硬化時間(22℃)10秒 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4211
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用 トラスコ品番412-9424 材質シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~120 容量(g)20 粘度(mPa・s)1700~3450 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 特性耐熱 固着時間(秒)210 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 496
金属に対して高い接着力。スピード接着可能。低粘度。
用途ミニチュアベアリング。家電製品のつまみ等 トラスコ品番412-9439 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 硬化時間(22℃)20~40秒 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 407
トラスコ品番412-9417 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4210
耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。 トラスコ品番128-5983 材質シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~120 容量(g)20 粘度(mPa・s)110~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1箱(20g×10本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷