8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。 質量(kg)6.1 主成分高機能エポキシ樹脂 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線 塗布面積(cm2)4.7(1回塗り) 硬化時間12時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットZV(低臭気グレード)
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間24時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビックフット 途布キット
ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
トラスコ品番351-9864 質量(g)650 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフット HDP 3.6LT
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。高機能エポキシ樹脂です。
硬化時間(時間)12(20~22℃) トラスコ品番109-8928 質量(kg)6.1 容量(L)3.6 主成分高機能エポキシ樹脂 最高使用温度(℃)60 塗布面積(m2)4.7(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
45,980 税込50,578
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ビックフット ブリストルローラー
用途メタルプライマー、プライマーシーラー用塗布ローラー 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ビックフット フェノリックローラー
用途ビッグフットHDP、VP、ZV、FC用塗布ローラー 適合ビッグフットHDP、VP、ZV、FC 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名紙類
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34~93℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)