8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃)-55~80 材質主成分:シアノアクリレート系 液色透明 硬化時間(軟鋼)5~20秒 固着時間(秒)20~45(22℃) 仕様低粘度型 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454J
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 透明 質量(g)26 固着時間(秒)60~210(22℃) 主成分シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル 仕様ジェルタイプ 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 仕様ジェルタイプ トラスコ品番336-8751 透明 質量(g)20 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 固着時間(秒)60~210(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。 淡黄色透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)100~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)35~45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能 トラスコ品番814-8165 透明 質量(g)7 容量(g)3 使用温度(℃)-55~80 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)5~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(50本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

広い用途に使用できる多用途タイプ。 乾燥後も柔軟性がある。 ガラスのように透明な仕上り。
用途木、ビニール、硬質プラスチック、金属、皮、ゴム、布(綿)、コルク、紙などの接着。 主な用途皮、ゴム、布、軟質塩ビ、コルク、プラスチック、金属、木 トラスコ品番378-3910 主成分ウレタン樹脂、有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.057L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
439 税込483
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷