瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。
色透明
有効時間(塗布後)1分
粘度(mPa・s)0.3~0.5
希釈溶剤アセトン
乾燥時間(秒)30以下(at20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤
液色黄
粘度(mPa・s[cP])2
希釈溶剤アセトン/IPA
有効時間(塗布後)7日
乾燥時間(秒)30~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。
トラスコ品番695-1136
色透明
容量(mL)52
主成分希釈溶剤パーフロロカーボン
有効時間【塗布後】1分
乾燥時間(秒)5
粘度(mPa・s)3
危険物の類別非危険物
推奨接着剤瞬間接着剤
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード