276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。 透明(蛍光性あり) 質量(g)118 希釈溶剤ヘプタン 有効時間(塗布後)8時間 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 粘度(mPa・s)1.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。 希釈溶剤エタノール 乾燥時間(秒)30以内 粘度(mPa・s)1 透明 有効時間(塗布後)1分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤 液色 粘度(mPa・s[cP])2 希釈溶剤アセトン/IPA 有効時間(塗布後)7日 乾燥時間(秒)30~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 SF7452
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。 トラスコ品番337-9547 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7108
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。 トラスコ品番695-1136 透明 容量(mL)52 主成分希釈溶剤パーフロロカーボン 有効時間【塗布後】1分 乾燥時間(秒)5 粘度(mPa・s)3 危険物の類別非危険物 推奨接着剤瞬間接着剤
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ中粘度型 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度68(HdD) 粘度範囲(mPa・s)3500~6000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線・可視光硬化型接着剤
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状非水溶性
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 712”
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番412-9426 透明 容量(mL)500 希釈溶剤IPA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7071
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番555-7971 材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA 褐色 容量(mL)100 有効時間塗布後6時間 粘度(mPa・s)0.5~1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0001mL 危険物の性状水溶性
1箱(100mL×12本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)PC7337 硬化剤
非常に滑らかなコーティング。つやややかな表面の仕上がり。耐摩耗性、耐腐食性あり。混合と塗布がしやすい。金属表面への接着性に優れる
用途セメント会社の石灰設備。ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止 トラスコ品番578-3979 無色 耐熱温度(℃)150(ドライ) 硬化時間(時間)混合後24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000237mL 特性耐摩耗性、耐腐食性 危険物の性状非水溶性
1箱
34,980 税込38,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7247
ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時に使用されます。この製品は不導体化された金属や不活性金属や接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(<15℃)に特に適しています。
用途ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時 トラスコ品番612-3887 材質銅塩、脂肪族アミン 透明な緑 容量(mL)500 分類アクチベーター 対応推奨ねじゆるみ止め剤 ロックタイト嫌気性接着剤 主成分銅塩、脂肪族アミン 粘度とても低い 外観(未硬化時)透明な緑色液体 危険等級 溶剤IPA 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7386
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。 構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。 琥珀色 質量(g)180 有効時間(塗布後)6時間 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7452
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。 透明 有効時間(塗布後)1分 粘度(mPa・s)0.3~0.5 希釈溶剤アセトン 乾燥時間(秒)30以下(at20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1箱(10本×20mL)ほか
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。 材質主成分:酢酸シリコーン 容量(mL)300 質量(g)410 使用温度範囲-34~121℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。 タイプ高粘度型 琥珀色 容量(g)250 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 粘度範囲(mPa・s)16000~24000 主成分アクリル系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)10秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(250mL)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3504
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。 トラスコ品番390-7025 材質アクリル系 こはく 対応推奨硬化促進剤 7649 剪断強度(N/mm2)10 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 表面硬化(秒)35
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。 トラスコ品番390-7018 材質アクリル系 淡黄色 対応推奨硬化促進剤 SF7649 剪断強度(N/mm2)≧15 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 表面硬化(秒)10
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)硬化促進剤 7923 100ml
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。 淡黄色 質量(g)168 有効時間(塗布後)15分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1本(100mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 352
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。 トラスコ品番412-9406 材質アクリル系 こはく 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 硬度69(HdD) 主な用途金属、ガラス 粘度(mPa・s)16000~24000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)10
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。 トラスコ品番363-5730 淡黄色 容量(L)250 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用 仕様【塗布後有効時間】6時間 トラスコ品番814-8156 こはく 容量(mL)500 質量(g)500 粘度(mPa・s)1~2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1セット(6本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)592配管シール剤遅硬化タイプ
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。 トラスコ品番836-6449 材質主成分:アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1152 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)2液室温硬化型接着剤
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 材質(主成分)エポキシ樹脂 容量(mL)50 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐薬品、絶縁 危険物の性状非水溶性
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3751
低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
淡黄色 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.2 粘度(mPa・s)3600~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)74 表面硬化(秒)1 主なワークパーツ
1本(1L)
79,980 税込87,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤385
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
こはく 硬度(バーコール)30 主成分嫌気性 伸び(%)200 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤366
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
淡黄色 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)5000~10000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)74 適合プライマー7649 表面硬化(秒)25 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤352
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
主成分嫌気性 こはく 粘度(mPa・s)15000~26000 表面硬化(秒)10 引張剪断強度(N/mm2)16.5 硬度(ショア D)69 適合プライマー7071 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
69,980 税込76,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 (648UV)
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384 使用温度範囲(℃)-55~175 対応推奨硬化促進剤 7649 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤350
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
こはく タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)4.8 粘度(mPa・s)3,500~6,000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(表面)35秒 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA 容量(mL)141.7 質量(g)186 容器スプレー 有効時間7日(塗布後)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿 透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)6000~13500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)70 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 適合プライマー7649 表面硬化(秒)35 主なワークパーツ
1本(1L)
84,980 税込93,478
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルー
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)21 粘度(mPa・s)8000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 適合プライマー7649 表面硬化(秒)20 主なワークパーツ
1本(1L)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE医療用紫外線硬化型接着剤3381
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
透明 タイプ紫外線硬化型 主成分アクリル系 引張剪断強度(N/mm2)≧5.5 粘度(mPa・s)3,600~6,600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)≧72 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(1L)
89,980 税込98,978
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3523(LX-3521)
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
特性耐振動、耐衝撃 こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)16000~24000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)69 適合プライマー7071 表面硬化(秒)10 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1L)ほか
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス ウルトラクリア 質量(g)62 主成分エポキシ樹脂 粘度中粘度 硬化時間(分)3.5 仕様ガンタイプ2液混合型 トラスコ品番332-7493 主な用途プラスチック、金属、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化シリコーン508(863791)(SI5088)
シール、ポッティング用
トラスコ品番412-9433 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(10本)
239,800 税込263,780
62日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。
用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。 トラスコ品番390-7017 材質アクリル系 淡黄色 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005L 危険物の性状非水溶性
1本
85,980 税込94,578
5日以内出荷