紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。
色琥珀色
タイプ中粘度型
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度68(HdD)
粘度範囲(mPa・s)3500~6000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
ガラス・プラスティック・金属・セラミックなどのほとんどの材料の接着が可能であり、リレー端子のシール、フェライトの接着、自動車ガラスとヒンジの接着等に使用されています。
色こはく
硬度(バーコール)30
主成分嫌気性
伸び(%)200
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。
主成分嫌気性
色こはく
粘度(mPa・s)15000~26000
表面硬化(秒)10
引張剪断強度(N/mm2)16.5
硬度(ショア D)69
適合プライマー7071
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001L
危険物の性状非水溶性
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
色淡黄色
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧15
粘度(mPa・s)2750~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)83
適合プライマー7649
表面硬化(秒)10
主なワークパーツ
紫外線と嫌気性による硬化です。
金属やガラス部品の接着。
シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。
タイプ高粘度型
色琥珀色
容量(g)250
質量(g)330
使用温度範囲(℃)-55~150
硬度69(HdD)
粘度範囲(mPa・s)16000~24000
主成分アクリル系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)10秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
表面硬化性が良好で、透明なプラスティックと金属の接着に適します。注射針の接着にも適しています。ISO-10993認定品
色透明
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4~11
粘度(mPa・s)4200~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)76
表面硬化(秒)5
主なワークパーツ
1本(1L)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)6000~13500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)70
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
色淡黄色
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)10
粘度(mPa・s)5000~10000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)74
適合プライマー7649
表面硬化(秒)25
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
648の紫外線硬化付加タイプ 。磁性流体等の嵌め合い、シールに最適
トラスコ品番253-9384
色緑
使用温度範囲(℃)-55~175
対応推奨硬化促進剤 7649
粘度(mPa・s)400~600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。
トラスコ品番363-5730
色淡黄色
容量(L)250
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります。嫌気性硬化を有します。
用途UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。
トラスコ品番390-7017
材質アクリル系
色淡黄色
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005L
危険物の性状非水溶性
1本
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。
トラスコ品番363-5736
色淡黄色
対応推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。
トラスコ品番363-5735
色透明
使用温度範囲(℃)-55~120
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)6000~13500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
特性耐湿、耐水
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。
トラスコ品番612-3864
色透明、黄色~淡褐色液体
容量(mL)1000
容量(L)1
主成分ウレタンメタクリレート
形態1液-混合不要
粘度中粘度
主な用途金属、ガラス
硬化方式紫外線
外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐衝撃・耐振動
危険物の性状非水溶性
1缶
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
ガラス、金属、一部の熱可塑性素材への接着力良好です。
用途エンコーダの固定、ガラス、レンズ、プリズムに。
トラスコ品番390-7020
材質アクリル系
色こはく
使用温度範囲(℃)-55~150
剪断強度(N/mm2)4.8
主な用途金属、ガラス
粘度(mPa・s)3500~6000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00015mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)30
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
紫外線硬化アクリル系接着剤です。
トラスコ品番253-4466
材質変成アクリレートエステル
色琥珀色
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)21
粘度(mPa・s)8000~20000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)72
適合プライマー7649
表面硬化(秒)20
主なワークパーツ
1本(1L)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
高速硬化。光学的透明性。1 液タイプ。応力に敏感なプラスチック用。タックフリータイム 30秒。固着時間 12 秒。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力。ISO 10993 適合
用途硬質又は軟質ポリ塩化ビニールへの接着。チューブ等の接着に最適。ガラス、陶器に良好。プラスチック、金属に対する優れた接着力
トラスコ品番653-6313
色透明
主な用途ガラス、陶器、プラスチック、金属
粘度(mPa・s)200.0 - 400.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
紫外線による硬化が非常に早く、優れた耐湿性とガラエポ等のプラスティックに良好な接着性を示します。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強、コイル巻線の固定、端子のシール等に最適です。優れた柔軟性と強靭性を有する為、高い耐振動・衝撃性を発揮します。
特性耐振動、耐衝撃
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)16000~24000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)69
適合プライマー7071
表面硬化(秒)10
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
低強度の紫外線で秒速硬化する接着剤です。中粘度の為、ポッティングによる固定、シールに適し、ポリカーボネートに対して強い接着力と耐湿性を示します。
色淡黄色
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.2
粘度(mPa・s)3600~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)74
表面硬化(秒)1
主なワークパーツ
1本(1L)
¥79,980
税込¥87,978
13日以内出荷
ガラス、金属、一部の熱可塑性基材に非常に優れた接着力を発揮する接着剤です。水や湿度環境下にさらされた時に優れた強度保持率を有します。
色こはく
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)4.8
粘度(mPa・s)3,500~6,000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(表面)35秒
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥69,980
税込¥76,978
13日以内出荷
低粘度で柔軟性のある接着剤です。耐ヒートサイクル性・耐候性を要求されるポッティングやガラスと金属のシールに最適です。各種プラスチックに適す。ISO-10993認定品
色透明
タイプ紫外線硬化型
主成分アクリル系
引張剪断強度(N/mm2)≧5.5
粘度(mPa・s)3,600~6,600
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)≧72
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)10
粘度(mPa・s)800~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
適合プライマー7649
表面硬化(秒)35
主なワークパーツ
1本(1L)
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。
特性耐水、耐湿
仕様紫外線硬化型
適合(推奨硬化促進剤)7649
色淡黄色
主成分嫌気性
硬化方式嫌気硬化付加
引張剪断強度(N/mm2)8~26
粘度(mPa・s)3000~7000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)68
表面硬化(秒)12
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
熱可塑性樹脂への接着を考慮した製品です。血液回路のチューブ、カテーテル等の接着に最適です。ISO-10993
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)5
粘度(mPa・s)90~210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
主なワークパーツ
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。
色透明
主成分アクリル系
剪断強度(N/mm2)11
粘度(mPa・s)8000~14500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)53
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1L)
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で室温下にて速硬化が可能です。紫外線を照射する事により速やかの硬化し、ガラス、プラスティック、金属などを接着します。電気部品、電機機器部品、装飾品の組立に適しています。
色こはく
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧13
粘度(mPa・s)3000~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)73
適合プライマー7649
表面硬化(秒)15
主なワークパーツ
1本(1L)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
関連キーワード