練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。
水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
付属品手袋
色淡青白色
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)4
硬化時間(分)15(25℃)
危険物の類別非危険物
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
水の中でも硬化します。
耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。
約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291
色淡青白色
質量(g)54
可使時間(分)3
危険物の類別非危険物
硬化時間(25℃)15分
1セット(6個)
¥869
税込¥956
当日出荷
便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。
色銀黒
仕様カッター付きキャップ
トラスコ品番836-4979
材質エポキシ樹脂
質量(g)80
容量(g)48
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1182
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)
施工面積35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番453-6274
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。
付属品ミキシングノズル2本
トラスコ品番374-5554
色透明
使用温度範囲(℃)-10~120
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)約3
硬化時間(時間)24(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.014L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(14mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード