カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
    • 中強度(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LOCTITE 242」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1箱(50g×10本)
11日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。
用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性
LOCTITE強力瞬間接着剤424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,498税込2,748
1本(50g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途特殊ゴム用透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。透明容量(g)20質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
999税込1,099
1本(340mL)
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 2422 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2422LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
64,980税込71,478
1箱(30g×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 2422 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 2422LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
64,980税込71,478
1箱(30g×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
loctite 518特集