カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(4)
  • スリーボンド(6)
  • コンドーテック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • フルプラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 1401」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 262 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 248LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(10mL)
当日出荷
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 271 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 271LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34使用温度範囲(℃)-55~150液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ
関連カテゴリ