367件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付ニューエフ・モール マガリ マサル工業テープ付ニューエフ・モール マガリマサル工業
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
用途●木目色のモールを直角に接続する部材。形状曲ガリ材質PVC寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
MK4号100型コンビ マサル工業MK4号100型コンビマサル工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ガードマンⅡアルミ T型ブンキ マサル工業ガードマンⅡアルミ T型ブンキマサル工業
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。シルバー材質ABS形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業ガードマンⅡアルミ 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。シルバー材質ABS形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト マサル工業エルダクトマサル工業
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業屋外用エムケーダクト コンビネーションマサル工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業屋外用エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール T型ブンキ マサル工業屋外用オプトモール T型ブンキマサル工業
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。材質ASA形状T型ブンキ質量(g)21寸法L(mm)95寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
サイドホルダー マサル工業サイドホルダーマサル工業
289税込318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質GF-PP寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90
ブルーフィルター マサル工業ブルーフィルターマサル工業(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)寸法L(mm)175寸法H(mm)530最大流量(L/min)400寸法W(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプター マサル工業ニュー・エフモール フレキジョイント引出アダプターマサル工業
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)18寸法H(mm)41寸法W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型  エンド マサル工業ガードマンⅡR型 エンドマサル工業
399税込439
1袋(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。形状エンド材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイトマサル工業
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト マサル工業エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイトマサル工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
アウトレット プレート マサル工業アウトレット プレートマサル工業
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業屋外用エムケーダクト 固定バンドマサル工業
319税込351
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックス用フタ マサル工業メタルモール スイッチボックス用フタマサル工業
469税込516
1個
5日以内出荷
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。ホワイト材質鋼板質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業メタルモール エクスターナルエルボマサル工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール インターナルエルボ マサル工業メタルモール インターナルエルボマサル工業(2件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール エンド マサル工業屋外用オプトモール エンドマサル工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状エンド質量(g)2寸法L(mm)40寸法H(mm)13.6寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール 貫通カバー マサル工業オプトモール 貫通カバーマサル工業
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。
用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エフモール エンド マサル工業エフモール エンドマサル工業
39税込43
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。
用途モール末端の閉塞に使用します。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 外マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 平面マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
ガードマンⅡ ラン マサル工業ガードマンⅡ ランマサル工業
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
屋外用エムケーダクト 4号 ブラック マサル工業屋外用エムケーダクト 4号 ブラックマサル工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
1個スイッチボックス用フタ ホワイト マサル工業1個スイッチボックス用フタ ホワイトマサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー マサル工業屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレーマサル工業
369税込406
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイトマサル工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレーマサル工業
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ガードマンⅡアルミ マサル工業ガードマンⅡアルミマサル工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業テープ付ニュー・エフモール 木目色マサル工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR パーテーション マサル工業ガードマンⅡR パーテーションマサル工業
349税込384
1本
3日以内出荷
●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。
用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバーマサル工業
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト T型ブンキ マサル工業屋外用エムケーダクト T型ブンキマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 3個用スイッチボックスマサル工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業メタルモール フラットエルボ 後付け型マサル工業
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール 角型エンド マサル工業メタルモール 角型エンドマサル工業
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エンドキャップ マサル工業メタルモール エンドキャップマサル工業
269税込296
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応