367件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト用保護カバー36型 透明 マサル工業ボルト用保護カバー36型 透明マサル工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル13型 ダークブラウン マサル工業ボルト用保護カバーシングル13型 ダークブラウンマサル工業
289税込318
1個
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル16型 ダークブラウン マサル工業ボルト用保護カバーシングル16型 ダークブラウンマサル工業
399税込439
1個
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー42型 透明 マサル工業ボルト用保護カバー42型 透明マサル工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバーシングル13型 透明 マサル工業ボルト用保護カバーシングル13型 透明マサル工業
289税込318
1個
3日以内出荷
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具 マサル工業オプトケーブルカバーIII 下部連結留具マサル工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷
●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。ブラック材質HDPE質量(g)11寸法L(mm)100寸法H(mm)12寸法W(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
鳥獣侵入防止キャップ マサル工業鳥獣侵入防止キャップマサル工業
1,798税込1,978
1袋(2個)
3日以内出荷
●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。材質ポリエチレンブラック質量(g)44寸法L(mm)131寸法H(mm)36寸法W(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスキー マサル工業ボックスキーマサル工業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
●各種端子箱の開閉に使用します。
用途各種端子箱の開閉に使用。材質ステンレス質量(g)40寸法L(mm)80寸法H(mm)2.5寸法W(mm)80
MJローゼッター マサル工業MJローゼッターマサル工業
8,998税込9,898
1箱(50個)
3日以内出荷
●モジュラー型NTTタイプローゼットに使用します。
用途モジュラー型NTTタイプローゼットに使用。材質ABS質量(g)16寸法L(mm)58.5寸法H(mm)6.6寸法W(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド マサル工業エルダクト 固定バンドマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ マサル工業エルダクト フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ マサル工業エルダクト T型ブンキマサル工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター マサル工業エルダクト コネクターマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト ジョイント マサル工業エルダクト ジョイントマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 内大マガリ マサル工業エルダクト 内大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ マサル工業エルダクト 外大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ケーブルパッチン マサル工業メタルモール ケーブルパッチンマサル工業
35税込39
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション マサル工業メタルモール パーテーションマサル工業
399税込439
1個
4日以内出荷
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックスセパレーター マサル工業メタルモール スイッチボックスセパレーターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール アースバー マサル工業メタルモール アースバーマサル工業
529税込582
1本
3日以内出荷
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー エンド マサル工業ケーサー エンドマサル工業
58税込64
1個
3日以内出荷
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
用途ケーサー末端の閉塞に使用します。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)4タイプ60mm寸法L(mm)15寸法H(mm)17寸法W(mm)60.4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー エンド マサル工業ケーサー エンドマサル工業
58税込64
1個
3日以内出荷
●ケーサー末端の閉塞に使用します。
用途ケーサー末端の閉塞に使用します。ケーサーのカバーを4mm程度切断してください。差込タイプです。材質PVC形状エンド質量(g)2寸法L(mm)15寸法H(mm)18.5寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
ケーサー デズミ マサル工業ケーサー デズミマサル工業
109税込120
1個
3日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ケーサー イリズミ マサル工業ケーサー イリズミマサル工業
109税込120
1個
3日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。
用途内曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状入ズミ寸法L(mm)40寸法H(mm)19.2寸法W(mm)38.4RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業屋外用オプトモール 固定ベースマサル工業
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール タチアゲ マサル工業オプトモール タチアゲマサル工業
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
エムケーダクト H型ケーブルパッチン マサル工業エムケーダクト H型ケーブルパッチンマサル工業
799税込879
1個
3日以内出荷
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。
用途エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。グレー材質ASA質量(g)25寸法L(mm)51寸法H(mm)41寸法W(mm)125.6寸法h(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)110号数130×60型
エムケーダクト DCフレーム マサル工業エムケーダクト DCフレームマサル工業
879税込967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業エムケーダクト ダクトコンセントマサル工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92号数4号
エムケーダクト コ型フランジ マサル工業エムケーダクト コ型フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外大マガリ マサル工業エムケーダクト 外大マガリマサル工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
●大きな外曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな外曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 内大マガリ マサル工業エムケーダクト 内大マガリマサル工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応