「コンセント取付枠」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。
エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。
器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。
器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
材質難燃ABS
寸法L(mm)130
寸法H(mm)14.5
寸法l(mm)71.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード