TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。【耐久性】。新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。【安全】。長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。【コスト】。必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。
全高(mm)357
許容積載荷重(kg)50
長さ外寸(mm)1885
幅外寸(mm)965
適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ
取付幅(mm)脚:1135~1305
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
幅外寸(mm)1330
関連キーワード