4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)REVO BEAST ROCKET
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 ギア比9.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108 最大ドラグ(kg)11
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO ULTRACAST BF8
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途釣り・リール 自重(g)175 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80 最大ドラグ(kg)7
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO BLACK
REVO BLACK10。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重245g。マグトラックスIII。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。デュラクラッチ。デュラメタルフレーム。チタンコーティングアルミサイドプレート。33mm スプール径。95mmDFLハンドル。ギヤ比 10.1:1。16lb-100m。7/1ベアリング
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100m●ラインキャパ(14lb):115m 自重(g)245 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105 最大ドラグ(kg)8
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)SALTY STAGE CONCEPT-FREE
SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)。四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!。アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。製品特徴。自重220g。Fモードブレーキ。デュラメタルフレーム。アルミ鍛造33mm スプール径。カーボンマトリックスドラグ搭載。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。ギヤ比 6.4。ラインキャパ:PE1.5号-200m。ブラスギヤ搭載。デュラクラッチ。バックアップラチェット。4/1ベアリング。ソルトシールドピニオンBB。スーパーフリーHPCR BB。スペアアハンドル95mm+工具。スペアスプール PE1号-200m
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m 自重(g)220 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)7
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)