3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)PROMAX 4
PROMAX (プロマックス)。PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場! 。ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。Φ32mm アルミマシンカットスプール。パワーディスクドラグ。デュラギヤブラスギヤ。リセスドリールフット。グラファイトフレーム。グラファイトサイドプレート。85mmアルミクランクハンドル。5+1ベアリング。ギア比7.1:1。クリック機構付きメカニカルブレーキ
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m 自重(g)203 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71 最大ドラグ(kg)6
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)BLACKMAX 4
BLACKMAX (ブラックマックス)。BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ! 。スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。製品特徴。マグトラックスブレーキシステム。Φ32mm アルミマシンカットスプール。パワーディスクドラグ。デュラギヤブラスギヤ。リセスドリールフット。グラファイトフレーム。グラファイトサイドプレート。85mmアルミクランクハンドル。4+1ベアリング。ギア比6.4:1
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100 自重(g)200 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64 最大ドラグ(kg)6
1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO TORO ROCKET
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m 自重(g)414 ギア比7.6:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107 最大ドラグ(kg)12
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷