ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)。Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!。テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。特徴詳細。10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング。ワンピースX-マグアロイフレーム。C6カーボンサイドプレート。IVCB-4遠心ブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。90mmコンパクトベントカーボンハンドル。エアクラフトグレードアルミメインギア。リセスドリールフット。Tiコートラインガイド。大型中空パドル型ハンドルノブ。潤滑油ポート。リールケース付き。淡水専用
用途釣り・リール
仕様ボール/ローラーベアリング:45536
REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)。8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120
自重(g)220
ギア比5.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59
最大ドラグ(kg)11.2
KUROFUNE PH。大阪湾のタチウオや、外房でのヒラメ、仙台でのカレイ、相模湾のライトアマダイ、東京湾でのライトアジ、ライト五目に最適。不意な大物が掛かっても安心のドラグMAX7kgで安心。 船小物両軸のパワーバージョン。塩ガミしないソルトシールドピニオンベアリングで新登場。ブラスドライブギア、パワーハンドル、ドラグクリック、カーボンドラグ7kg搭載、オールマイティな船手巻きリール。ドラグクリッカー付で竿掛けで待ちの釣りでもアタリを知らせてくれます。ハンドルの長さも、60mmと70mmの長さの設定で、仕掛けに合わせて調整可能です。製品特徴。自重210g。33mm スプール径。ギヤ比 6.4。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。糸巻量:PE2-200m。PE1-200m(PE1号1/2ライン下巻き時)。ブラスギア搭載。ブラスギアシャフト。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリッカー。バックアップラチェット。4/1ベアリング。SALTSHIELDピニオンベアリング。専用工具付
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):120m
自重(g)210
ギア比6.4:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66
最大ドラグ(kg)7
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5kg
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
最大ドラグ(kg)9
REVO5 X (レボ5 X)。7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!。特徴詳細。FW/SW対応。7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。C6カーボンフレーム。グラファイトサイドプレート。MagTraxブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。2重成型ハンドルノブ。リセスドリールフット
用途釣り・リール
幅(mm)22
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)204
最大ドラグ(kg)9.1
REVO5 X (レボ5 X)。7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!。特徴詳細。FW/SW対応。7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。C6カーボンフレーム。グラファイトサイドプレート。MagTraxブレーキシステム。カーボンマトリックスドラグシステム。Duragearギアシステム。90mmクランク形状ハンドル。2重成型ハンドルノブ。リセスドリールフット
用途釣り・リール
仕様●PE3号:100●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100●ラインキャパ(20lb):75●最大ライン糸巻(cm):56
幅(mm)22
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)204
ギア比5.4:1
最大ドラグ(kg)9.1
Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300m
ハンドル長さ(mm)60/72/85
自重(g)369g
ギア比6.2 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78
最大ドラグ(kg)9kg
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール
最大ドラグ(kg)5
関連キーワード