外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード