カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • 電話用ケーブル(5)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(5)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 冨士電線(10)
  • 伸興電線(32)
  • 沖電線(14)
  • KHD(7)
  • JAPPY(4)
  • 倉茂電工(12)
  • RS PRO(661)
  • エレコム(317)
  • ダイヤトレンド(290)
  • SMC(210)
  • サンワサプライ(163)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • Alpha Wire(133)
  • BELDEN(106)
  • エスコ(103)
  • 関西通信電線(85)
  • エイム電子(66)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(2)
  • 0.7(1)
  • 0.95(1)
  • 1.05(1)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
導体公称断面積(mm<sup>2</sup>)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(1)
5・10・15・20・30・50・100・200
  • 色(4)
  • 色(3)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「通信ケーブル」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
979税込1,077
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
埋込屋内電話線 富士電線工業埋込屋内電話線富士電線工業
9,798税込10,778
1巻(100m)
当日出荷
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業トリプルシールド同軸ケーブル富士電線工業
16,980税込18,678
1巻(100m)
61日以内出荷
EM同軸ケーブル 富士電線工業EM同軸ケーブル富士電線工業
17,980税込19,778
1巻(100m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
12,980税込14,278
1巻(100m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
6,798税込7,478
1巻(200m)ほか
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
15,980税込17,578
1巻(200m)
翌々日出荷から61日以内出荷
屋内電話線 富士電線工業屋内電話線富士電線工業
18,980税込20,878
1巻(200m)
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら