絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1
素線径(mm)0.450(±0.01)
仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58)
外径(mm)24.6/【導体】8.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541
絶縁抵抗(200℃)200kΩ/km
サイズ(mm2)38
素線数【導体】7/34
絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
素線径(mm)0.320(±0.01)
絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
素線径(mm)0.180(±0.008)
仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16
絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)
サイズ(mm2)1.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500
素線数【導体】50
より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上
テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
素線径(mm)0.180(±0.008)
仕上外径(mm)【シース】9.0(±0.34)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6
絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)
サイズ(mm2)0.75
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数【導体】30
より合わせ外径(Φmm)5.6 / 【導体】1.1
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。
種類低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)600
芯数(C)3
素線径(mm)【導体】0.450±0.01
各種認証JIS、電気用品安全法
関連キーワード