カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(2)
    • 2CT(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • 三ツ星(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(7)
  • カワイ電線(4)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 沖電線(1)
  • オーナンバ(4)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • S-FREE(エスフリー)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 冨士電線(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 未来工業(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 3(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.5(4)
  • 3.1(4)
  • 3.7(2)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 3芯」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
アース線 5.5sq特集