カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- タツタ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 三ツ星(1)
- 伸興電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 冨士電線(東京)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 行田電線(3)
「8sqx3c」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
ゴムキャブタイヤケーブル2CT
富士電線工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)4日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
ゴムキャブタイヤケーブル2PNCT
富士電線工業¥89,980税込¥98,9781巻(10m)4日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。