カテゴリ

  • 溶接用品(6)
    • 溶接ケーブル(6)
  • 電気材料(2)
    • 2CT(2)
絞り込み
導体断面積(mm2)
  • 14(1)
  • 22(6)
  • 38(4)
  • 60(3)
長さ(m)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 富士電線工業
  • 三ツ星(7)
  • 堺電業(20)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • 阪口製作所(13)
  • TRUSCO(8)
  • エスネット(1)
  • マイト工業株式会社(16)
  • 日動工業(5)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • D'Addario(21)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • CKD(7)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • ウエルドテック社(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • SATO(サトー)(4)
  • ネグロス電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wct」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業

    天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

    富士電線工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
  • カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業

    カラーキャブタイヤ(イエローライン)

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
    導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ケーブル 富士電線工業

    溶接ケーブル

    富士電線工業
    54,980税込60,478
    1巻(50m)
    13日以内出荷
  • 溶接ケーブル Fロン 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷から25日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)

    富士電線工業
    17,980税込19,778
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
wct 電線特集