10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.65 全長(m)200 概算質量(kg/km)13 仕上外径(Φmm)1.85×4.0 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)
6,998 税込7,698
当日出荷

ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 絶縁体厚さ(mm)0.18 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)AC350 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
1巻(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
1巻(200m)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
全長(m)100 心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8) ケーブル外径(Φmm)約5.7 絶縁体厚さ(mm)0.18 概算質量(kg/km)53 導体外径(Φmm)0.65 被覆厚さ(mm)0.8
1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷

全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。 静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。 ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。 アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。 静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。 電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。 適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠 全長(m)10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
1巻(10m)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)200 芯数(C)2 絶縁抵抗(Ω)20以上(20℃) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上 導体径(mm)0.65 耐電圧(V/sec)AC350
1巻(200m)
9,698 税込10,668
翌日出荷

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 全長(m)100
1巻(100m)
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。 全長(m)100
1巻(100m)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)