カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 冨士電線(東京)(7)
- JMACS(日本電線工業)(4)
- JAPPY(2)
- 石川特殊電線(2)
- 華陽電線(2)
- ベッセル(1)
- 丸一鋼管(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hp1.2-5p」の検索結果

火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))
伸興電線¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
伸興電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP-S(CU))
伸興電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒導体径(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000