カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- Mitutoyo(ミツトヨ)(249)
- SMC(186)
- グリーンクロス(51)
- ケルヒャー(48)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- 萩原工業(9)
- AFAM(アファム)(9)
- メトカル(8)
- 日本アイ・エス・ケイ(8)
- NAKATAKI(8)
- カクイチ(7)
- brembo(7)
- MICROCHIP(7)
- 三友(5)
- 中央精機(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mx-50」の検索結果

電話用ケーブル
伸興電線¥14,980税込¥16,4781巻(10m)3日以内出荷全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
通信用ケーブル
伸興電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
通信用ケーブル
伸興電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)3日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
通信用ケーブル
伸興電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています規格JCS 9072
通信用ケーブル
伸興電線¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)3日以内出荷配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
通信用ケーブル
伸興電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
伸興電線¥49,980~税込¥54,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
通信用構内ケーブル(TKEV)
伸興電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)
伸興電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下