38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
1巻(100m)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
1巻(100m)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
質量(kg)1.8/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上) 外径(mm)4.2 シース厚(mm)0.4 導体構成(本/mm)1/0.59A 導体外径(Φmm)内部:0.59 絶縁体外径(mm)2.59 導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):30.2 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
シース厚(mm)1.1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
質量(kg)7.1/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.75 導体構成(本/mm)1/1.35A 導体外径(Φmm)内部:1.35 絶縁体外径(mm)5.55 導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3 静電容量(pF)52/m
1巻(100m)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.20A 導体外径(Φmm)内部:1.2 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):15.6 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
1本(1m)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
1巻(100m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
絶縁体ポリエチレン 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上) 外径(mm)4.2 シース厚(mm)0.5 導体構成(本/mm)1/0.59A 導体外径(Φmm)内部:0.59 絶縁体外径(mm)2.59 導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):30.2 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100m シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上) 外径(mm)7.7 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)100m(750MHz):17.7 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA 適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C
1箱
7,998 税込8,798
当日出荷

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-451CA 適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
1本(0.5m)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C 適合ブーツCB01
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷

ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
1箱
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気複合VGAケーブル
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
1巻(100m)
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気F型プラグ
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着 コネクタタイプF型
1箱
7,198 税込7,918
当日出荷

ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。奥行きの少ない場所にも使用できる、L型を採用しました。リターンロスは26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
仕様圧着ダイス:TCD-35CA 適合ブーツ-
1箱
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
1箱
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
1箱
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-55FA, TCD-35DF 適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB
1箱
33,980 税込37,378
当日出荷

カナレ電気50ΩBNC型プラグ
VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
1箱
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
1箱
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(0.5m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
1本(5m)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB
1箱
7,998 税込8,798
当日出荷

主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB
1箱
16,980 税込18,678
当日出荷

カナレ電気S型プラグ
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(3m)ほか
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω アズワン品番67-0350-38
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

関連キーワード