「編組線」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
質量(kg)1.8/100m
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)
外径(mm)4.2
シース厚(mm)0.4
導体構成(本/mm)1/0.59A
導体外径(Φmm)内部:0.59
絶縁体外径(mm)2.59
導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)100m(750MHz):30.2
静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
長さ(m)100
チャンネル数4Ch
1巻(100m)
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。二重編組シールドを施しシールド効果を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
色黒
シース厚(mm)1.1
特性インピーダンス(Ω)75
静電容量(pF)67/m
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
1巻(200m)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色黒
絶縁体ポリエチレン
特性インピーダンス(Ω)75
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
1巻(200m)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100m
色灰
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
外径(mm)7.7
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)1/1.05A
導体外径(Φmm)内部:1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)100m(750MHz):17.7
静電容量(pF)55/m
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色黒
長さ(m)100
チャンネル数5Ch
絶縁体発泡ポリエチレン
特性インピーダンス(Ω)75
無線通信などに用いられているケーブルです。二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
色灰
特性インピーダンス(Ω)50
静電容量(pF)100/m
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m
色灰
長さ(m)100
ピッチ(mm)よりピッチ:20
導体断面積(mm2)0.30(AWG23)
密度シールド:94%以上(編組)
線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106
外径(mm)6
導体構成(本/mm)60/0.08A
線心数2
導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。
質量(kg)4.6/100m
色黒
長さ(m)200
ピッチ(mm)よりピッチ:20
導体断面積(mm2)0.30(AWG23)
密度シールド:94%以上(編組)
線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106
外径(mm)6
導体構成(本/mm)60/0.08A
線心数2
導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m
1巻(200m)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色黒
絶縁体発泡ポリエチレン
特性インピーダンス(Ω)75
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)
外径(mm)7.7
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)1/1.20A
導体外径(Φmm)内部:1.2
絶縁体外径(mm)4.9
導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)100m(750MHz):15.6
静電容量(pF)53/m
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100m
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)
外径(mm)4.2
シース厚(mm)0.5
導体構成(本/mm)1/0.59A
導体外径(Φmm)内部:0.59
絶縁体外径(mm)2.59
導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)100m(750MHz):30.2
静電容量(pF)53/m
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色黒
ピッチ(mm)よりピッチ:40
導体断面積(mm2)0.18(AWG25)
線間容量(pF/m)心-心:55
導体構成(本/mm)7/0.18TA
特性インピーダンス(Ω)92
シールド編組密度(%)91以上
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)6.1(100mあたり)
色黒
構造S/UTP
外径(Φmm)【ユニット】2
導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)
外径(mm)6.7
導体構成(本/mm)7/0.20A
導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)44/100m(100MHz)
シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上
ペア数4
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)5.4(100mあたり)
色黒
構造U/UTP
外径(Φmm)【ユニット】1.8
導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)
外径(mm)7.4
導体構成(本/mm)1/0.53A
導体抵抗【心線】8.8Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)100
挿入損失(dB)22/100m(100MHz)
ペア数4
関連キーワード