10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.1 タイプパラボックス チャンネル数12
1個
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプシングルボックス チャンネル数12
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.2 タイプパラパラボックス チャンネル数12 コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
1本(1.5m)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380 質量(kg)20.6 長さ(m)30 外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D) チャンネル数12Ch ケーブルL-4E3-12P コネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
1巻(30m)
239,800 税込263,780
当日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)50 チャンネル数12Ch
1本(50m)
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460 質量(kg)30.4 長さ(m)50 外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D) チャンネル数12Ch ケーブルL-4E3-12P コネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
1巻(50m)
299,800 税込329,780
当日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)30 チャンネル数12Ch
1本(30m)
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R 形状メス-オス 質量(kg)2.1 タイプL-4E3(電磁シールドタイプ) 長さ(m)5 チャンネル数12Ch ケーブルL-4E3-12P コネクタNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
1本(5m)
52,980 税込58,278
当日出荷

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス 長さ(m)10 チャンネル数12Ch
1本(10m)
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード