1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB-01J スマートバックアップ セイシング 動画あり
車のバッテリー交換時に無くてはならない必需品! バッテリー交換時のメモリバックアップ。 12Vシガレットから給電DLC(0BD2)コネクタへ簡単接続。 車側からの逆電流防止機能付き。 給電用電源の電圧が下がったらアラームで通知。 作業中に不用意な電流が瞬間的に流れても安心です。 (ピーク電流6Aまで)
質量(g)70 出力電圧(V)DC9.7 入力電圧(V)DC12~14 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×48×23 使用環境温度(℃)-20~60 プラグ全長L(mm)約1800 適正電圧(V)12
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ