90件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I-MAX R Φ200mm  54μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 54μm

    PRESI
    52,980税込58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)54
  • I-MAX R Φ200mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 75μm

    PRESI
    52,980税込58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)75
  • I-MAX R  Φ250mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ250mm 75μm

    PRESI
    69,980税込76,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ250粒径(μm)75
  • I-MAX R  Φ300mm  125μm PRESI

    I-MAX R Φ300mm 125μm

    PRESI
    89,980税込98,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ300粒径(μm)125
  • I-MAX R  Φ300mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ300mm 75μm

    PRESI
    89,980税込98,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ300粒径(μm)75
  • I-MAX R  Φ200mm  18μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 18μm

    PRESI
    52,980税込58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)18
  • 研磨クロス PRESI

    研磨クロス

    PRESI
    31,980税込35,178
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    仕様リフレックスPAD-MAG
  • 研磨クロス    HS B Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス HS B Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプHSB
  • 研磨クロス    SUPRAS Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス SUPRAS Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    52,980税込58,278
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプSUPRAS
  • 研磨クロス    RFI  Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス RFI Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    66,980税込73,678
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプRFI
  • 研磨クロス    RAMII Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス RAMII Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    32,980税込36,278
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプRAMII
  • 研磨クロス    RAM  Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス RAM Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    45,980税込50,578
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプRAM
  • 研磨クロス    RAM  Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス RAM Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    32,980税込36,278
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプRAM
  • 研磨クロス    LDR Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス LDR Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    109,800税込120,780
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプLDR
  • 研磨クロス    DBM  Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス DBM Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    45,980税込50,578
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプDBM
  • 研磨クロス    RFI Φ200mm  裏のり付 PRESI

    研磨クロス RFI Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    33,980税込37,378
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプRFI
  • 研磨クロス    TFR Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス TFR Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    37,980税込41,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプTFR
  • 研磨クロス    TOP Φ200mm  裏のり付 PRESI

    研磨クロス TOP Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    29,980税込32,978
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプTOP
  • 研磨クロス    DBM  Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス DBM Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    32,980税込36,278
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプDBM
  • 研磨クロス    LDR  Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス LDR Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    57,980税込63,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプLDR
  • 研磨クロス    HS V Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス HS V Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプHSV
  • 研磨クロス    NV Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NV Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    27,980税込30,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプNV
  • 研磨クロス    NWF+ Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NWF+ Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    37,980税込41,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプNWF+
  • 研磨クロス    HS B Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス HS B Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    37,980税込41,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプHSB
  • 研磨クロス    NT Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NT Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    37,980税込41,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプNT
  • 研磨クロス    STA Φ200mm  裏のり付 PRESI

    研磨クロス STA Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    32,980税込36,278
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプSTA
  • 研磨クロス    NV Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NV Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    37,980税込41,778
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプNV
  • 研磨クロス    ADRII Φ200mm  裏のり付 PRESI

    研磨クロス ADRII Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    38,980税込42,878
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプADRII
  • 研磨クロス    SUPRAS Φ250mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス SUPRAS Φ250mm 裏のり付

    PRESI
    74,980税込82,478
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ250タイプSUPRAS
  • 研磨クロス    NWF+ Φ200mm 裏のり付 PRESI

    研磨クロス NWF+ Φ200mm 裏のり付

    PRESI
    29,980税込32,978
    1箱(5枚)
    15日以内出荷
    寸法(mm)Φ200タイプNWF+
  • 常温硬化樹脂    KM-U 液    500cc PRESI

    常温硬化樹脂 KM-U 液 500cc

    PRESI
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    ※ 顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の硬化剤(液)です。 。※ 粉(主剤、別売)と混合して使用します。 。※ 硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。
    硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
  • 加熱加圧埋込樹脂 アクリリック    透明 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アクリリック 透明

    PRESI
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。透明樹脂です。(硬度ショアD:88)
  • 常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI

    常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L

    PRESI
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
    硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
  • 常温硬化樹脂    KM-CO 粉    1kg PRESI

    常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kg

    PRESI
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
    硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
  • 常温硬化樹脂    KM-BACKセット PRESI

    常温硬化樹脂 KM-BACKセット

    PRESI
    159,800税込175,780
    1セット
    15日以内出荷
    顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の粉(1Kg)と液(500cc)のセットです。粉と液を混合して使用します。埋込みを行い、鏡面まで研磨して検鏡、硬度測定した後、試料を樹脂から取り出して、SEM観察などの別の検査目的に再使用できます。取り出し方法は、KM-BACKで埋め込んだ成形試料をアセトン中に入れて、攪拌します。KM-BACKはアセトンで100%溶解するアクリル樹脂です。径30mmの埋込成形試料の場合、外気温で約12時間、50℃で約5時間で溶解します。加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、より透明で収縮を抑えた埋込成形ができます。
    硬度83 (ショワD)内容粉1kg 液300cc硬化時間約15分
  • 加熱加圧埋込樹脂    ガラスファイバーフェノリック    黒 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 ガラスファイバーフェノリック 黒

    PRESI
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りですので、非金属の硬質試料用です。(硬度ショアD:95)
  • 加熱加圧埋込樹脂    アリリックガラスファイバー    青 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アリリックガラスファイバー 青

    PRESI
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。ガラス繊維の充填材入りで、さらに密着性が良い非金属の異形硬質試料用です。(硬度ショアD:93)
  • 加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー    銅 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅

    PRESI
    67,980税込74,778
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
  • 加熱加圧埋込樹脂    コンダクティブフェノリック    黒 PRESI

    加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒

    PRESI
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。カーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
  • 加熱埋込樹脂    エポキシ    黒 PRESI

    加熱埋込樹脂 エポキシ 黒

    PRESI
    53,980税込59,378
    1個
    15日以内出荷
    プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg。硬い材料、エッジを観察する試料用埋込樹脂です。(硬度ショアD:96)